曜日別特売
(412638) DORADO 55L(ドラド 55リットル) STREAM TRAIL 81287109

(412638) DORADO 55L(ドラド 55リットル) STREAM TRAIL 81287109
(412638) DORADO 55L(ドラド 55リットル) STREAM TRAIL 81287109
(412638) DORADO 55L(ドラド 55リットル) STREAM TRAIL 81287109
(412638) DORADO 55L(ドラド 55リットル) STREAM TRAIL 81287109
(412638) DORADO 55L(ドラド 55リットル) STREAM TRAIL 81287109
(412638) DORADO 55L(ドラド 55リットル) STREAM TRAIL 81287109

DORADO 55L(ドラド 55リットル)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色SAFFRON/イエロー
内容量1個注文コード81287109品番(412638)
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

ボストンバッグとしても、付属のショルダーストラップを装着することによりバックパックにもなるマルチな仕様。
フラップ外側に備わったベルクロにより、お持ちのキャビントローリーのハンドルにベルトで固定し、安全かつ楽に移動することができます。
より防水性を高めるため、ファスナー内にはロールダウンフラップがあります。
内側の蓋部分には、財布、手帳、ハンドタオル、すぐに取り出したいスキンケアグッズなど、厚みのない小物を収納するのに最適なクリアポケットがついています。クリアポケットのサイズは大きめの58×31cmなので、A4サイズも余裕をもって収納可能です。
また、内蓋には防水シーリング加工を施しております。
バッグ底部にはインナーパッドを標準装備。厚さ10mmのフォームクッションがボトムからの衝撃を和らげます。また、重たい荷物を入れた時の型崩れを防ぎます。
ターポリン生地は温度が下がると硬くなる性質があるため、常に柔軟性の要求されるフラップ部には低温時でも硬化しないナイロン生地を使用しています。

色
SAFFRON/イエロー
寸法(cm)
内部のクリアポケット:58×31
材質
ターポリン、ポリエステル
質量(g)
約1,750
防水性
雨や飛沫などに対応。落水においても短時間であれば防水性は保てます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
61.5×24.5×34(55L)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする