曜日別特売
(022905) RETRO(レトロ トートバッグ) STREAM TRAIL 81287818

(022905) RETRO(レトロ トートバッグ) STREAM TRAIL 81287818
(022905) RETRO(レトロ トートバッグ) STREAM TRAIL 81287818
(022905) RETRO(レトロ トートバッグ) STREAM TRAIL 81287818
(022905) RETRO(レトロ トートバッグ) STREAM TRAIL 81287818

RETRO(レトロ トートバッグ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色AZURE
内容量1個注文コード81287818品番(022905)
販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

日常使いに最適なコンパクトでシンプルなトート。BLOW Sと同じサイズ・容量ですが、一部仕様に違いがあります。
RETROは内部にメッシュポケットがあり、細かいものを仕分け・取り出しがしやすく、機能的です。
また、このバッグに蓋はありませんが、開口部のバックルを留めていれば、荷物の飛び出しや大きく口が開いて中身が丸見えになることを防いでくれます。
開口部にはDカンも備えられていますので、キーリングや小物・アクセサリーを取り付けすることができます。

色
AZURE
材質
ターポリン
質量(g)
約350
容量(L)
約12
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
24.5×19
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
25×24×20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする