(550835) MARCHE DX-2(マルシェデラックス 2) STREAM TRAIL 81287897

(550835) MARCHE DX-2(マルシェデラックス 2) STREAM TRAIL 81287897
(550835) MARCHE DX-2(マルシェデラックス 2) STREAM TRAIL 81287897
(550835) MARCHE DX-2(マルシェデラックス 2) STREAM TRAIL 81287897

MARCHE DX-2(マルシェデラックス 2)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ONYX/ブラック
内容量1個注文コード81287897品番(550835)
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

優れた防水性に加え、シーンに合わせて選べる豊富なサイズとカラーバリエーションを揃えたMARCHE DXシリーズ。
年齢、性別、ライフスタイルを問わず最も多くの方にご愛用いただいている定番のトートバッグです。
MARCHE DX-2は、容量16LのノートPCや書類等を入れても余裕の収納力があります。
見た目も非常にシンプルなため、ビジネスシーンにおいても使いやすいバッグです。
ハンドル部分に付いているアジャスターで持ち手の長さの調節が可能です。ハンドルを長めにすれば肩に掛けて持つことができます。
付属のショルダーストラップを装着すると、斜め掛けをしての持ち運びが可能になります。
バッグ内側にはメッシュポケット(黒色)とDカンが装備されています。
メッシュポケットは4つに仕切られていて、スマートフォンや財布、手帳など、持ち物のサイズに応じて収納を分けることができます。
メッシュポケットのサイズ:約10×17cm/14×17cm/10×17cm/10×8cm(縫製、計測には多少の誤差が生じる場合がありますので予めご了承ください。)
そして、バッグ内側のDカンには大切な鍵を付けたキーリングなどを、外側のハンドルの付け根部分に装備されたDカンにはカラビナやエクストラのエコバッグなどを取り付けるなど、個々のスタイルに合わせたカスタマイズが可能です。
バッグ底部にはインナーパッドを標準装備(取り外し可能)。厚さ10mmのフォームクッションがボトムからの衝撃を和らげます。また、重たい荷物を入れた時の型崩れを防ぎます。
ターポリン生地は温度が下がると硬くなる性質があるため、常に柔軟性の要求されるフラップ部には低温時でも硬化しないナイロン生地を使用しています。
防水性の必要がなく、出し入れのし易さを重視したいシチュエーションでは、フラップを中に倒しこむことで、蓋のないトートバッグのように使用することができます。

色
ONYX/ブラック
材質
ターポリン、ナイロン
質量(g)
約790
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
37×29.5×15.5(容量:16L)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする