曜日別特売
(550439) DRY CUBE 5L(ドライキューブ) STREAM TRAIL 81288116

(550439) DRY CUBE 5L(ドライキューブ) STREAM TRAIL 81288116
(550439) DRY CUBE 5L(ドライキューブ) STREAM TRAIL 81288116
(550439) DRY CUBE 5L(ドライキューブ) STREAM TRAIL 81288116

DRY CUBE 5L(ドライキューブ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81288116
品番
(550439)
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

DRY CUBEシリーズは収納性を高めるために、従来の円柱型ではなく立方体(キューブ)の形状でデザインされたシリンダーバッグ。
DRY CUBEシリーズの中では、5Lタイプは最もコンパクトなサイズです。
バッグ上部を2~3度折り曲げて閉じる構造により、高い防水性を備えているため、ジム通い用のバッグとして、水辺でのレジャー用のバッグとして、防災用のエマージェンシーバッグとしてなど、様々な用途でご使用いただけます。
場所を取らないので、災害時に備えて、非常食やラジオなどの必要最小限の道具を入れ、常にご自宅で備えておくのも安心です。
ショルダーストラップが1本付属していますので、斜め掛けでの持ち歩きがも可能です。
中身を確認できるクリアーポケット付き(4.5×3.0cm)
外側から中身の視認ができます。カードやネームタグなど薄型のものを内側から収納可能。
目印になるようなカードなどを入れて、個性を出しても楽しいですね。

付属品
ショルダーストラップ(1本)
材質
ターポリン、ポリエステル
色
ONYX/ブラック
質量(g)
約370
防水性
雨や飛沫などに対応。落水においても短時間であれば防水性は保てます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
23×20×16(5L)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする