曜日別特売
(411549) CLIFF HANGER - L(クリフハンガーL) STREAM TRAIL 81288211

(411549) CLIFF HANGER - L(クリフハンガーL) STREAM TRAIL 81288211
(411549) CLIFF HANGER - L(クリフハンガーL) STREAM TRAIL 81288211
(411549) CLIFF HANGER - L(クリフハンガーL) STREAM TRAIL 81288211

CLIFF HANGER - L(クリフハンガーL)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色レッド
内容量1個注文コード81288211品番(411549)
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

荷物を置くスペースがないときに活躍する「CLIFF HANGER(クリフハンガー)」に大き目のLサイズが登場です。
耐荷重も増え、より重いものを掛けていただけるようになりました。接地面のパーツは、滑り止めと接地面への傷を軽減するラバーがついています。
ミニバンやワゴン車などのバックハッチにも使用できる大きさですのでアウトドアでの使用にも便利なグッズです。
ロックを外し開いた状態で152mm(内側132mm)になります。
従来のサイズと同様に使用しないときは、バッグのハンドルに取付けられます。また、ロック機能が付いているので、バッグのハンドルに手さげ袋などもまとめて付けても開く心配がありません。
ロックの金具が外れない場合は、突起を上にした状態で強く下方向に押し込んで金具を起こしてください。

色
レッド
材質
プラスチック
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
7.5×1.5×9.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする