曜日別特売
(024428) OYSTER 55L (オイスター55L) STREAM TRAIL 81288247

(024428) OYSTER 55L (オイスター55L) STREAM TRAIL 81288247
(024428) OYSTER 55L (オイスター55L) STREAM TRAIL 81288247
(024428) OYSTER 55L (オイスター55L) STREAM TRAIL 81288247
(024428) OYSTER 55L (オイスター55L) STREAM TRAIL 81288247
(024428) OYSTER 55L (オイスター55L) STREAM TRAIL 81288247

OYSTER 55L (オイスター55L)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色OD
内容量1個注文コード81288247品番(024428)
販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

使い勝手の良い角型防水ボストンバッグ。普段使いはもちろんのこと、キャンプ、釣り、サーフィンなどのアウトドアシーンの悩みとなる水濡れや汚れたウェアの収納にも役立ちます。
別売りのInner Wall D30と組み合わせれば、より収納しやすく、そして複数のバッグをスタッキングすることも可能となります。

色
OD
材質
ターポリン
質量(g)
約1,215
容量(L)
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
44×23×29

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする