曜日別特売
(557803) DRY TANK 33L D2(ドライタンクD2) STREAM TRAIL 81288475

(557803) DRY TANK 33L D2(ドライタンクD2) STREAM TRAIL 81288475
(557803) DRY TANK 33L D2(ドライタンクD2) STREAM TRAIL 81288475
(557803) DRY TANK 33L D2(ドライタンクD2) STREAM TRAIL 81288475
(557803) DRY TANK 33L D2(ドライタンクD2) STREAM TRAIL 81288475

DRY TANK 33L D2(ドライタンクD2)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色SAFFRON/イエロー
内容量1個注文コード81288475品番(557803)
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

DRY TANK 33L D2は、25Lと40Lの中間の大きさで、もう少し容量が欲しいと言った声にお答えしたミディアムサイズのバックパックです。
DRY TANK D2シリーズは抜群の防水性能を誇るストリームトレイルのベーシックなバックパックです。
防水バッグに使用されている表面素材の《ターポリン》は、ポリエステル系の繊維を合成樹脂フィルムではさんで溶着したものです。
テントやよく街で目にする屋外広告の横断幕、工事現場などでも使われており、水に強く、過酷な状況下でも裂けたりしにくく、摩擦にも強い生地となっています。
水の入りやすい開口部は、防水加工を施したフラップをロールダウンすることにより抜群の防水性能を発揮するとともに、ロールしやすい柔らかい生地を採用しています。多少の汚れでも簡単に拭き取ることができるため、手入れもしやすいため、フィールドにもタウンにも使用いただけます。
DRY TANKは豊富なサイズバリエーションとカラーバリエーションで本格的なアウトドアからデイリーユースまで様々なシーンで活躍します。小物の収納には、ベルクロテープで着脱できる4タイプのインナーポケットを、オプションでご用意しております。
また、DRY TANKシリーズ全てのショルダーベルトに装着できる、ドリンクホルダーとモバイルホルダーもご用意しております。
インナー・ホルダーは別売りです。

色
SAFFRON/イエロー
材質
ターポリン、ポリエステル
質量(g)
約1,400
容量(L)
33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×26×48
防水性
雨や飛沫などに対応。落水においても短時間であれば防水性は保つことができます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする