曜日別特売
(412805) Mussel (マッスル) STREAM TRAIL 81288500

(412805) Mussel (マッスル) STREAM TRAIL 81288500
(412805) Mussel (マッスル) STREAM TRAIL 81288500
(412805) Mussel (マッスル) STREAM TRAIL 81288500
(412805) Mussel (マッスル) STREAM TRAIL 81288500

Mussel (マッスル)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ONYX/ブラック
内容量1個注文コード81288500品番(412805)
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

水に強いターポリン素材を使ったショルダーバッグ。
ClamとShellの中間サイズで、A4サイズが入る使い勝手の良いサイズです。
ベルクロで留めるフロントフラップを開けると、モノの出し入れをする開口部にはファスナーがあります。
ファスナーを閉じた状態なら、バッグが倒れた時や、移動中にちょっとした段差などでの衝撃があっても小物の飛び出しを防ぐことができます。
取り外し可能なショルダーストラップは最大125cmまで伸び、斜め掛けすることもできます。
ショルダーストラップには、肩への負担を軽減するパッド(ロゴ入り)が付いています。
また、本体上部にはハンドルがついていますので、ショルダーストラップを外してハンドバッグとしてもご使用いただけます。
容量約6L、A4サイズの書類やタブレットが入ります。
バッグ内部には、3つに仕切られたメッシュポケット(12×14・9×14・9×7cm)とDカンが装備されています。鍵や手帳等の細かいものの仕分けに役立ちます。
性別問わず、使用する場面や気分に合わせて選んでいただけるカラー5種展開。例えば、ブラックは通勤・通学用としてもおすすめできますし、イエローやレッドはカジュアルな装いでアクティブに過ごす日にぴったりなカラーです。

色
ONYX/ブラック
材質
ターポリン、ポリエステル
質量(g)
約520
容量(L)
約6.5
機能
ショルダー機能/ハンドル付き/防水シーリング加工/水洗い可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31×10×21.5(ショルダーストラップ含まず)
防水性
底部などはシーリング加工で浸水を防いでいます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする