曜日別特売
(026194) DRY TANK 40L EXPEDITION(ドライタンク 40L エクスペディション) STREAM TRAIL 81288667

(026194) DRY TANK 40L EXPEDITION(ドライタンク 40L エクスペディション) STREAM TRAIL 81288667
(026194) DRY TANK 40L EXPEDITION(ドライタンク 40L エクスペディション) STREAM TRAIL 81288667
(026194) DRY TANK 40L EXPEDITION(ドライタンク 40L エクスペディション) STREAM TRAIL 81288667
(026194) DRY TANK 40L EXPEDITION(ドライタンク 40L エクスペディション) STREAM TRAIL 81288667

DRY TANK 40L EXPEDITION(ドライタンク 40L エクスペディション)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色SAND×EMERALD
内容量1個注文コード81288667品番(026194)
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

ストリームトレイルのベーシックバックパック限定モデル。
ロゴとストラップ部分に目を引くカラーリングを配した、年に1度しか生産されないレアな数量限定アイテムです。
従来の40Lをより遠征・アクティブに使用される方向けにデザインした、2泊~3泊程度の荷物を収納できる使い勝手の良いモデルです。
開口部は防水加工を施したフラップをロールダウンすることで抜群の防水性能を発揮するとともに、ロールしやすい柔らかな生地は多少の汚れでも簡単に拭き取ることができます。
濡れたものを収納して内部に溜まった水は、代名詞と言える赤いドレインプラグから排出可能。手入れもしやすいため、フィールドを選ばず本格的なアウトドアからデイリーユースまで様々なシーンで活躍します。
開口部はロールダウンフラップ仕様
・水の浸入を防ぐため開口部に防水性のフラップが付いています。ロールダウンする事で高い防水性を発揮します。雨が降ってきたときなどに有効です。また、バッグを横に倒した際に中身が飛び出る事もありません。
・ターポリン生地は温度が下がると硬くなる性質があるため、常に柔軟性の要求されるフラップ部には低温時でも硬化しないナイロン生地を使用しています。

色
SAND×EMERALD
材質
ターポリン
質量(g)
約1,400
防水性
雨や飛沫などに対応。落水においても短時間であれば防水性は保つことができます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
32×56×26(容量40L)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする