(412836) Perch(パーチ) STREAM TRAIL 81289060

(412836) Perch(パーチ) STREAM TRAIL 81289060
(412836) Perch(パーチ) STREAM TRAIL 81289060
(412836) Perch(パーチ) STREAM TRAIL 81289060

Perch(パーチ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色EMERALD
内容量1個注文コード81289060品番(412836)
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

防水性の高いターポリン素材を使用したメッセンジャーバッグ。サイクリングはもちろん、通勤・通学用のバッグとしても定番でお使いいただけます。
蓋部分は、折り曲げてベルクロで留めるだけの簡単仕様。自転車で移動中の信号待ちの間など、短時間でも開閉しやすく、間口が広いので物の出し入れが容易です。
本体のメイン素材はターポリン、側面はドライスーツと同じ素材を使用することで軽量化と柔軟さを実現しています。
容量は約9L。横幅は45cmと広めですので、A4サイズの書類やノートPCも収納可能。
バッグ内はメッシュポケットとDカンが付属しています。
メッシュポケットは4箇所(17×10・17×15・17×10・10×7cm)に分かれていますので、小物の仕分けができます。
ショルダーストラップは長さの調節が可能です(95~150cm)。また、肩パッドが付いていますので、肩への負担を軽減します。

色
EMERALD
材質
ターポリン、ポリエステル
質量(g)
約660
容量(L)
約12
機能
ショルダー機能//防水シーリング加工/水洗い可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×12×30(ショルダーストラップを含まず)
防水性
底部などはシーリング加工で浸水を防いでいます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする