曜日別特売
(659712) NUDE TUBE S(ヌードチューブ S) STREAM TRAIL 81289525

(659712) NUDE TUBE S(ヌードチューブ S) STREAM TRAIL 81289525
(659712) NUDE TUBE S(ヌードチューブ S) STREAM TRAIL 81289525

NUDE TUBE S(ヌードチューブ S)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色SAFFRON
内容量1個注文コード81289525品番(659712)
販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

スマートフォンや鍵などに加え、使いたいときにサッと取り出して使いたい日焼け止めや手鏡などをプラスアルファで持ち歩きたい方にはSサイズのヌードチューブがおすすめです。
容量は2.2L。袋を開けて覗き込まなくても、外から中身が見えます。
もっとコンパクトな入れ物をという方には、ひとまわり小さいミニサイズもあります。別ページにてご覧ください。

色
SAFFRON
材質
ターポリン、PVC
質量(g)
約78
容量(L)
約2.2
直径×高さ(cm)
13× 平置サイズ29 / 防水性を発揮する3回ロールダウンしたサイズ17

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする