曜日別特売
(413956) WP SAKOSH(WPサコッシュ) STREAM TRAIL 81290119

(413956) WP SAKOSH(WPサコッシュ) STREAM TRAIL 81290119
(413956) WP SAKOSH(WPサコッシュ) STREAM TRAIL 81290119
(413956) WP SAKOSH(WPサコッシュ) STREAM TRAIL 81290119
(413956) WP SAKOSH(WPサコッシュ) STREAM TRAIL 81290119

WP SAKOSH(WPサコッシュ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ターコイズ
内容量1個注文コード81290119品番(413956)
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

防水性、気密性の高いStream Trailのサコッシュ。
逆止栓バルブにより内部の空気量を調整できるのが特徴で、空気を入れて膨らませておけば中身を保護でき、また水面に落としても浮くためマリンスポーツや水辺のレジャーの際に重宝します。
ストラップホールは長辺と短編両方につけられており、バッグを縦向き横向きどちらでもご利用いただけます。
またバッグ以外にも、中に空気が入れられることを利用してクッションや簡易枕にすることも可能です。

色
ターコイズ
材質
ナイロン、TPU
質量(g)
約135
防水性
水中でも浸水しません。、Ipx7 ファスナー仕様
寸法(幅W×高さH)(cm)
幅37×高さ23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする