SF-MSHLD セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム タジマツール(TJMデザイン) 81291396

※代表画像です

SF-MSHLD セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム タジマツール(TJMデザイン) 81291396
SF-MSHLD セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム タジマツール(TJMデザイン) 81291396
SF-MSHLD セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム タジマツール(TJMデザイン) 81291396
SF-MSHLD セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム タジマツール(TJMデザイン) 81291396

セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード81291396品番SF-MSHLD
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

付けたいところに付けられる!スリムタイプセフホルダー
セフ着脱式ホルダー
セフホルダー胴ベルト用 ネジ式 スリム
セフ幅約4割スリム! 取付場所に悩まないスリムタイプ
新たに「トップボタン」を採用! 腰周りの左右にとらわれない
位置ズレしにくい横ズレ防止リブ構造を採用
ゆるみ防止特殊構造採用
安全ロープ取付環付
強度重視の金属タイプ

用途
セフ着脱式ホルダー
材質金属本体質量(g)100固定方法ネジ式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×31×22適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
注意
※体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする