51343101【ワケあり】 セブンメーター用pH電極 InLab Expert Pro METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 81292587

セブンメーター用pH電極 InLab Expert Pro

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81292587
品番
51343101【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥52,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)アウトレット
¥49,980¥39,980

割れないプラスチックシャフトのガラスpH電極
補充が必要ないゲル状の電解液なのでメンテナンスが楽

仕様
液絡部の位置(先端からの距離):17mm
比較電解液:XEROLYTポリマー
電極の保管(推奨):FRISCOLYT-B
用途
懸濁液や水溶液のpH測定
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
(ガラス膜)U
シリーズ
セブンシリーズ
温度範囲(℃)
0~100
測定範囲(pH)
0~14
温度センサー
NTC30kΩ
液絡部
オープンジャンクション
ケーブル
固定ケーブル
シャフト長さ(mm)
120
コネクタ
(ヘッド部分)固定ケーブル
電極
(内部)ARGENTHAL
アズワン品番
1-5101-04

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする