曜日別特売
- KINGO クーリングプレート  レクタングル 1/3 ホワイト TKG 81294389

KINGO クーリングプレート レクタングル 1/3 ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81294389
品番
-
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

クーリングプレートを冷凍庫で約6時間凍らせると、常温(25℃)で約3時間の保冷が可能です。

用途
アルミ製の天板を採用することにより、熱伝導性が高く全体が 均一に冷却されるため食材をムラなく冷やせます。また、内面は断熱材で保冷剤を固定しているため、結露リスクを軽減!
TGK品番
1-1608-0103
材質
【天板】アルミ(表面セラミックノンスティックコーティング)【側面】ステンレス
寸法(mm)
326×178×46
時間
【冷却時間/保冷持続時間】2時間/約40分【冷却時間/保冷持続時間】4時間/約120分【冷却時間/保冷持続時間】6時間/約180分
注意
※表面のセラミックノンスティックコーティングにより、汚れが付着しにくく、丸洗いも可能なので衛生的です
※クーリングプレートに直接料理を盛り付けてご使用できます

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする