曜日別特売
- 18-8 HACCP 手付パンチボール  27cm 三宝産業 81294416

18-8 HACCP 手付パンチボール 27cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81294416
品番
-
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

HACCPに対応している便利なパンチボール

TGK品番
1-0266-1405
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
288×99
内径(mm)
270

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする