927-Br リブレ メラミン 主菜皿 カルテック 81294800

リブレ メラミン 主菜皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はTGK品番など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
TGK品番
1-2434-1405
注文コード
81294800
品番
927-Br
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

耐汚染性を高めた「内面グレーズ・コーティング」です。

用途
洗浄機対応
TGK品番
1-2434-1405
色
ブラック
耐熱温度(℃)
120
容量(cc)
760
直径×高さ(mm)
230×41

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする