曜日別特売
- (S)和風ステーキ皿 焼杉 花車  21cm 三和精機製作所 81294879

(S)和風ステーキ皿 焼杉 花車 21cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81294879
品番
-
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

人気の和風ステーキ皿シリーズの中の花車です。

用途
料理を熱々で提供することができ、使い勝手の良い形とサイズです。木台は、焼杉の無垢一枚板を使用しています。
TGK品番
1-1877-1901
材質
【皿】鉄鋳物【木台】天然木
質量(g)
950
外寸(mm)
210
直径×高さ(mm)
173×12(内寸)
注意
※電磁調理器100V・200V対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする