VH-8 K型油圧マシンバイス VERTEX(バーテックス) 81305151

製品画像

VH-8 K型油圧マシンバイス VERTEX(バーテックス) 81305151
VH-8 K型油圧マシンバイス VERTEX(バーテックス) 81305151
VH-8 K型油圧マシンバイス VERTEX(バーテックス) 81305151

K型油圧マシンバイス

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
110
注文コード
81305151
品番
VH-8
参考基準価格(税別)¥275,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

上部バイス部は左右360°回転可能です。

材質
FC25
質量(kg)
110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする