VHT-4 油圧式傾斜式バイス VERTEX(バーテックス) 81305221

製品画像

VHT-4 油圧式傾斜式バイス VERTEX(バーテックス) 81305221
VHT-4 油圧式傾斜式バイス VERTEX(バーテックス) 81305221

油圧式傾斜式バイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81305221
品番
VHT-4
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

各部にわたり丈夫で耐久性のある設計です。左右47°の傾斜が可能で、クサビボルトで強固に固定できます。上部バイス部は左右360°回転可能です。

材質
FC25
傾斜角度(°)
【水平から垂直】50
旋回角度(°)
360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする