VQW-100 回転付クイックバイス VERTEX(バーテックス) 81308931

製品画像

VQW-100 回転付クイックバイス VERTEX(バーテックス) 81308931
VQW-100 回転付クイックバイス VERTEX(バーテックス) 81308931
VQW-100 回転付クイックバイス VERTEX(バーテックス) 81308931

回転付クイックバイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81308931
品番
VQW-100
参考基準価格(税別)¥108,500販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

上部バイス部は360°回転、前後50mmスライド可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるのでワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。ボール盤での使用に便利です。

材質
FC25
旋回角度(°)
360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする