VQHJ-V130 MC油圧バイス VERTEX(バーテックス) 81309710

製品画像

VQHJ-V130 MC油圧バイス VERTEX(バーテックス) 81309710
VQHJ-V130 MC油圧バイス VERTEX(バーテックス) 81309710

MC油圧バイス

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
51.8
注文コード
81309710
品番
VQHJ-V130
参考基準価格(税別)¥416,000販売価格(税込)¥450,780
販売価格(税別)
409,800

口金の深さが120mm強あるので、高さのあるワークも保持できます。

質量(kg)
51.8
材質
FCD60
精度(mm)
【並列】0.02/100以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする