VH-12 K型油圧マシンバイス VERTEX(バーテックス) 81309755

製品画像

VH-12 K型油圧マシンバイス VERTEX(バーテックス) 81309755
VH-12 K型油圧マシンバイス VERTEX(バーテックス) 81309755
VH-12 K型油圧マシンバイス VERTEX(バーテックス) 81309755

K型油圧マシンバイス

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
138
注文コード
81309755
品番
VH-12
参考基準価格(税別)¥501,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

上部バイス部は左右360°回転可能です。

材質
FC25
質量(kg)
138
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする