※パッケージ
Panasonic(パナソニック)
アルカリ乾電池 単1形 8本パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1パック×8個)
注文コード
81311180
品番
LR20XJ/8SW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめ!
液もれ防止製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減
形状
単1形
寸法(mm)
約Φ34.2×61.5
質量(g)
約133/1本あたり
タイプ
アルカリ乾電池
電圧(V)
1.5
包装形態
6本入シュリンク お買得パック
使用推奨期限
10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)
グリーン購入法
適合
注意
※使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%
※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります
※従来品比単1:LR20XJ 使用推奨期限2025年3月以前品