曜日別特売
HSL-2250P 2灯用LED信号灯 鎌田信号機 81316055

2灯用LED信号灯

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は消費電力など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
消費電力(W)
約30(1灯点灯時)
注文コード
81316055
品番
HSL-2250P
参考基準価格(税別)¥546,000販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
¥469,800
形状
片面、天井吊下型、横型
質量(kg)
本体:約18、ポール(L=500):約4
消費電力(W)
約30(1灯点灯時)
番号
仕様/24SGH3018-S1B
LED
右 Φ5 赤、左 Φ5 青緑
材質
外郭/鋼板 t=1.6mm
保護構造
IP33
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
制御方式
AC100V入力及び無電圧接点方式
接続方法
端子台式
レンズ
3mmアクリル板 ファインマット
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガーにて)
塗装色
マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)
使用周囲温度(℃)
-10~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
35%~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁耐力
AC100V0 1分間印加して異常なきこと
設置条件
屋内及び屋外

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする