- 用途
- 主に出庫警報で投受光器が設置しづらい場所、センサーが複数設置しづらいところに利用
- 質量(kg)
- 約15
- 制御
- 入力:レーザーセンサー(品番:LS-J)よりXエリア(NO:白/黄色)の信号線を端子S-Xに、Yエリア(NO:桃/紫色)の信号線を端子S-Yに接続。
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 電源端子-アース間で10以上(DC500Vメガー)
- 塗装色
- マンセル2.5Y9/1(クリーム色)
- 絶縁耐力
- AC1500Vの電圧を電源端子-アース間に1分間印加して異常なきこと。
- 仕様
- 【動作時間タイマー】設定は、内部スマートリレーの液晶画面で設定可能【形状・使用環境】壁掛型(屋外防滴型)
- 材質
- 外郭/鋼板 t=1.6mm
- 定格電圧(V)
- AC100 50/60Hz
- 使用温度(℃)
- -10~40,-10~40
- 消費電力
- 約60W(レーザーセンサー1個・回転灯1台かLED信号灯1台使用時)
- 制御出力
- LED回転灯(AC100V出力)C-Rに接続。LED信号灯(AC100V出力)C-R(赤)・C-B(青)に接続。
- 電源供給
- レーザーセンサー(品番:LS-J)の電源DC24V(+:緑)・電源GND(-:茶)の電源線を端子P(+)・端子E(-)に接続。