曜日別特売

車両制御盤

車両制御盤 - 鎌田信号機車両制御盤 - 鎌田信号機車両制御盤 - 鎌田信号機車両制御盤 - 鎌田信号機
材質
外郭/鋼板 t=1.6mm
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
制御
絶縁抵抗(MΩ)
塗装色
絶縁耐力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81316177GSL-001JN約15入力:レーザーセンサー(品番:LS-J)よりXエリア(NO:白/黄色)の信号線を端子S-Xに、Yエリア(NO:桃/紫色)の信号線を端子S-Yに接続。電源端子-アース間で10以上(DC500Vメガー)マンセル2.5Y9/1(クリーム色)AC1500Vの電圧を電源端子-アース間に1分間印加して異常なきこと。
¥240,000
¥199,800
¥219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
81316369GSL-002JN約20入力:入庫用LS-Jより端子S1-X/S1-Y、出庫用LS-Jより端子S2-X/S2-Yに接続。
(Xエリア:NO白/黄色、Yエリア:NO桃/紫色)
電源端子-アース間で10以上(DC500Vメガー)マンセル2.5Y9/1(クリーム色)AC1500Vの電圧を電源端子-アース間に1分間印加して異常なきこと。
¥324,000
¥279,800
¥307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
81316676GSL-001SN約9入力:受光器センサーよりA接点入力または車両検知器よりA接点入力10以上(DC500Vメガーにて)マンセル 2.5Y9/1 近似色(粉体塗装)AC1500V 1分間印加して異常なきこと
¥336,000
¥289,800
¥318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
81317017GSL-002SN約22入力:受光器センサーよりA接点入力または車両検知器よりA接点入力10以上(DC500Vメガーにて)マンセル 2.5Y9/1 近似色(粉体塗装)AC1500V 1分間印加して異常なきこと
¥588,000
¥499,800
¥549,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする