曜日別特売
GSL-002JN 車両制御盤 鎌田信号機 81316369

車両制御盤

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
質量(kg)約20
内容量1個注文コード81316369品番GSL-002JN
参考基準価格(税別)¥324,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800
制御
入力:入庫用LS-Jより端子S1-X/S1-Y、出庫用LS-Jより端子S2-X/S2-Yに接続。
(Xエリア:NO白/黄色、Yエリア:NO桃/紫色)
用途
主に出庫警報で投受光器が設置しづらい場所、センサーが複数設置しづらいところに利用
質量(kg)
約20
絶縁抵抗(MΩ)
電源端子-アース間で10以上(DC500Vメガー)
塗装色
マンセル2.5Y9/1(クリーム色)
絶縁耐力
AC1500Vの電圧を電源端子-アース間に1分間印加して異常なきこと。
仕様
【動作時間タイマー】設定は、内部スマートリレーの液晶画面で設定可能【形状・使用環境】壁掛型(屋外防滴型)
材質
外郭/鋼板 t=1.6mm
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
使用温度(℃)
-10~40,-10~40
消費電力
約100W(レーザーセンサー2個・回転灯2台かLED信号灯2台使用時)
制御出力
入庫用LED回転灯(AC100V出力)C1-R1に接続。入庫用LED信号灯(AC100V出力)C1-R1(赤)・C1-B1(青)に接続。出庫用LED回転灯(AC100V出力)C2-R2に接続。出庫用LED信号灯(AC100V出力)C2-R2(赤)・C2-B2(青)に接続。
電源供給
入庫・出庫用レーザーセンサー(品番:LS-J)の電源DC24V(+:緑)・電源GND(-:茶)の電源線を端子P(+)・端子E(-)に接続。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする