- 形状
- 片面、自立、縦型
- 質量(kg)
- 約6、ポール(L=1300):約10
- 消費電力(W)
- 約10(1灯点灯時)
- 番号
- 仕様/24SGH3004-S1B
- LED
- 上 Φ5 赤、下 Φ5 青緑
- 材質
- 外郭/鋼板 t=1.6mm
- 保護構造
- IP33
- 定格電圧(V)
- AC100(50/60Hz)
- 制御方式
- AC100V入力及び無電圧接点方式
- 接続方法
- 端子台式
- レンズ
- 3mmアクリル板 ファインマット
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 20以上(DC500Vメガーにて)
- 塗装色
- マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)
- 使用周囲温度(℃)
- -10~50(ただし、氷結しないこと)
- 使用周囲湿度
- 35%~85%RH(ただし、結露しないこと)
- 絶縁耐力
- AC100V0 1分間印加して異常なきこと
- 設置条件
- 屋内及び屋外