曜日別特売
GSL-001SN 車両制御盤 鎌田信号機 81316676

車両制御盤

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
質量(kg)約9
内容量1個注文コード81316676品番GSL-001SN
参考基準価格(税別)¥336,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800
質量(kg)
約9
制御
入力:受光器センサーよりA接点入力または車両検知器よりA接点入力
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500Vメガーにて)
塗装色
マンセル 2.5Y9/1 近似色(粉体塗装)
絶縁耐力
AC1500V 1分間印加して異常なきこと
仕様
【動作時間タイマー】設定は、内部スマートリレーの液晶画面で設定可能(1秒から99秒までの間、調整可能)
材質
外郭/鋼板 t=1.6mm
形状
壁掛型
保護構造
IP44
消費電力(W)
約60(信号灯1台動作時)
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
番号
仕様/24SGH3030-S1A
接続方法
端子台式
制御出力
DC24V(投光器、受光器用電源)、AC100V(信号灯または回転灯用電源)
設置条件
屋内及び屋外

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする