- 質量(kg)
- 約22
- 制御
- 入力:受光器センサーよりA接点入力または車両検知器よりA接点入力
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 10以上(DC500Vメガーにて)
- 塗装色
- マンセル 2.5Y9/1 近似色(粉体塗装)
- 絶縁耐力
- AC1500V 1分間印加して異常なきこと
- 仕様
- 【動作時間タイマー】設定は、内部スマートリレーの液晶画面で設定可能(1秒から99秒までの間、調整可能)
- 材質
- 外郭/鋼板 t=1.6mm
- 形状
- 壁掛型
- 保護構造
- IP44
- 消費電力(W)
- 約120(信号灯1台動作時)
- 定格電圧(V)
- AC100 50/60Hz
- 番号
- 仕様/24SGH3031-S1A
- 接続方法
- 端子台式
- 制御出力
- DC24V(投光器、受光器用電源)、AC100V(信号灯または回転灯用電源)
- 設置条件
- 屋内及び屋外