- 寸法(mm)
- W300×H1900×D300
- 質量(kg)
- 約40
- 番号
- 仕様/24SGH3044-S1A
- 消費電力
- 約200VA
- 仕様
- 背面保守、【回転灯】AC100V 4W 黄色LED
- 材質
- 外郭/鋼板 t=1.6mm
- 定格電圧(V)
- AC100(50/60Hz)
- 接続方法
- 端子台式
- 表示部
- 「出庫注意」黒地に赤文字、文字高:80mm、両面、赤LED内照式、バックライト点滅式
- 制御
- 入力:AC100V
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 20以上(DC500Vメガーにて)
- 塗装色
- マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)
- 使用周囲温度(℃)
- -5+50(氷結しないこと)
- 使用周囲湿度
- 85%Rh以下(結露しないこと)
- 動作
- AC100Vを受けると表示部(両面)が点滅し、回転灯が動作してブザー(プルル音)が鳴ります。
- 絶縁耐力
- AC1500V 1分間印可して異常なきこと。
- 設置条件
- 屋外
- ブザー
- AC100V 1.3W(MAX 5W) プルル音 音量調整範囲90dB(前方1mで)