曜日別特売
BD-M2-D 電子音報知器 パトライト(PATLITE) 81318295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電子音報知器BD-M2-D

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
この商品は色・定格電圧など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
【フロントカバー】オフダークグレー
定格電圧
AC100-240V
注文コード
81318295
品番
BD-M2-D
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

制御盤や装置への組み込みに適した電子音報知器。
最大98dB、奥行54mm、IP65対応、前面からの設置が可能、32音内蔵で旧モデルから使いやすさを向上。
大音量98dBと奥行54mmのコンパクト設計
薄型大音量デザイン:最大98dB(Typ.)の大音量を実現しながら、奥行きは従来品比約40%ダウンの54.0mmに抑えたコンパクトデザインです。制御盤や装置の省スペース化に貢献し、限られたスペースでも容易に設置が可能です。
音色や使用環境により、音圧レベルは変化します。
屋外使用も可能な高い防塵防水性能(IP65):保護等級IP65に適合。水や粉塵の影響を受ける工場内や、屋外環境でも安心して使用できる高耐久設計で、設置環境を選びません。
本製品単体の保護等級です。パネル埋込設置時の防水性能は、取付条件・施工状態(コーキング等)に依存します。
設置・調整工数を削減する前面操作構造:特許取得(第5532333号)の前面ロック機構を採用。前面からのネジ操作だけで、パネルへの取付け・取外し、および音量調節が可能です。盤の背面側から作業する必要がなく、設置およびメンテナンス工数を大幅に低減します。
多彩な32音を内蔵しビット入力で制御可能:音色グループはDIPスイッチで選択 アラーム音、メロディ、チャイムなど計32音を内蔵。8つの音色グループからDIPスイッチで選択でき、ビット入力により最大4音の使い分けが可能です。多様な報知ニーズに1台で対応します。収録音源はすべて著作権フリーを採用しております。
従来機種に搭載されていたSDカードによる音源差し替え機能は、本製品には搭載しておりません。
耐振性4.5Gで振動の大きい設置環境にも対応:DC12-24Vモデル(M1)において耐振性能4.5Gを確保。振動の大きい設備周辺にも設置が可能です。
NPN/PNPモデルをラインアップ:入力仕様はNPNモデル・PNPモデルのいずれも標準仕様で対応しラインアップしています。接続機器の仕様に合わせて選択が可能です。
AC100~240VモデルはNPN入力のみ。DC12-24VモデルはNPN・PNPをそれぞれラインアップ。

色
【フロントカバー】オフダークグレー
定格電圧
AC100-240V
対応
【トランジスタ】NPN

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする