曜日別特売
0.2kw VTO-KN 4P 三相 0.2kw VTO-KN 4P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター] 81318819

0.2kw VTO-KN 4P 三相 0.2kw VTO-KN 4P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター] 81318819
0.2kw VTO-KN 4P 三相 0.2kw VTO-KN 4P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター] 81318819

三相 0.2kw VTO-KN 4P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81318819
品番
0.2kw VTO-KN 4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ

出力(kW)
0.2
電圧(V)
200
電源
三相
極数(P)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする