曜日別特売
- 汚0取り 泡スプレー トイレ尿石・キバミ  280ml トーヤク 81320666

汚0取り 泡スプレー トイレ尿石・キバミ 280ml

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個(280mL)
注文コード
81320666
品番
-
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769

紫の濃厚液なので、かけたところが分かりやすい。

用途
便器に付着し悪臭を発生させたり、詰まりの原因となる尿石を溶解作用により取り除きます。
TGK品番
1-1445-2001
寸法(mm)
99×50×189
容量(mL)
280
液性
酸性
注意
※特殊活性剤の作用で速やかに浸透します

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする