- 用途
- パルサールブ自動給油器をマルチポイント給油するために。
- トラスコ品番
- 713-4873
- 給油箇所
- 7
- 材質
- アルミニウム
- 対応機種
- パルサールブM型(M60、M125、M250、M500、M502)/パルサールブBT型(BT60、BT120、BT240)/パルサールブMSP型(MSP60、MSP125、MSP250、MSP500)/パルサールブPLC型(PLC60、PLC120、PLC240、PLC480)/パルサールブMi型(Mi60、Mi125、Mi250)
- 危険物の類別
- 非危険物
- 吐出量(cm3/ストローク)
- 0.34