曜日別特売
DU-3RS 自動給油器 グリス用分配弁 パルサールブ 81321016

自動給油器 グリス用分配弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し8日以内出荷とは
給油箇所3
内容量1個注文コード81321016品番DU-3RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

パルサールブ自動給油器のグリス用分配弁です。
パルサールブでマルチポイント給油するために使用します。
分配弁は各ポートに定量のグリスを供給できる仕組みです。

用途
パルサールブ自動給油器をマルチポイント給油するために。
トラスコ品番
713-4877
給油箇所
3
材質
アルミニウム
対応機種
パルサールブM型(M60、M125、M250、M500、M502)/パルサールブBT型(BT60、BT120、BT240)/パルサールブMSP型(MSP60、MSP125、MSP250、MSP500)/パルサールブPLC型(PLC60、PLC120、PLC240、PLC480)/パルサールブMi型(Mi60、Mi125、Mi250)
危険物の類別
非危険物
吐出量(cm3/ストローク)
0.34
取扱説明書:(2.03MB)
注意
※全ての連結部位はテフロンテープを巻いてシーリングしてください。
※引継配管含め、全ての付属品には同種のグリスを充填してください。
※遠隔設置距離は6m以内で使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする