- 仕様
- 【グリーン】アーユルヴェーダの古典に基づいて選ばれたスキンケアに有益な18種類ものハーブエキスをたっぷりとソープの中に溶かし込んでいます。
そのエキスはお肌に栄養を与え、お肌を内側から元気づけます。素敵な香りが特徴の18ハーブエキスの心の内側からもたらす癒しの体験を感じることができます。
- 用途
- 洗顔・ボディ
- 効果
- ニキビ、アセモを防ぎニオイをスッキリと洗い流します
- 成分
- パーム油、水酸化Na、ヤシ油、オレフィン(C14-16)スルホン酸Na、カオリン、タルク、水、香料、硫酸Mg、ケイ酸Na、インドマツリ根エキス、ハナショウガエキス、黄202(1)、緑201、ヘミデスムスインジクス根エキス、スミラックスグラブラ根エキス、アザジラクタインジカ樹皮エキス、ショウブ根茎エキス、ベチベル根エキス、ベルベリスアリスタタ茎、ヒマラヤスギ木エキス、コロハ種子エキス、コリアンダー果実エキス、クミンエキス、エムベリアリベス根エキス、カンゾウ根エキス、クロヨナ種子油、ニゲラサチバ種子エキス、オランダビユ種子エキス、コミフォラウイッチ樹脂エキス
- 色
- グリーン
- 質量(g/個)
- 125