三和製作所
シャボネット ユ・ム P-5
泡状石けんが手指のすみずみまで包み込み、洗浄と同時に殺菌・消毒できます。
洗浄成分ヤシノミ100%の豊かな泡立ちで、皮膚をいたわる低刺激タイプ。
希釈せずに使用できます。
仕様
1kg
材質
【成分】イソプロピルメチルフェノール、エデトサン塩、緑色201号、緑色204号
質量(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×85×225
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06177180
00000747
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください