オートディスペンサーMoco
非接触式でハンドソープが出てくるあわ物語iromiru専用のオートディスペンサーです。
吐出量を3段階(少量・中量・多量)で変更できます。
センサーによる自動吐出のため、触れずに消毒ができます。
注ぎ足しではなく、容器を「つけかえる」ことで衛生的に使用できます。
- 用途
- 手洗いに。
- トラスコ品番
- 368-7829
- 幅(mm)
- 116
- 高さ(mm)
- 125
- 奥行(mm)
- 80
- 電源
- 単3アルカリ乾電池×4本(別売)
- 内容量
- 1個
注意
※ハンドソープ(品番:3002005)は別売です。※吐出量は機械・電池残量・使用シーンによって変わる可能性があります。
手洗い用品 の新着商品
カテゴリ





















