MED-GLY20P メディミックスアロマソープ medimix(メディミックス) 81321165

MED-GLY20P メディミックスアロマソープ medimix(メディミックス) 81321165
MED-GLY20P メディミックスアロマソープ medimix(メディミックス) 81321165

メディミックスアロマソープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は成分・内容量など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(20個)
成分
ステアリン酸、ラウレス硫酸Na、グリセリン、PG、ラウリン酸、水、水酸化Na、PEG-400、香料、塩化Na、ミネラルオイル、セラックロウ、EDTA-2Na、BHT、ウィタニアソムニフェラ根エキス、ウコン根茎エキス、ヒマラヤスギ木エキス、コショウ果実エキス、ハマスゲ根エキス、ビャクダン木エキス、オオバナソケイ花エキス、ナンキョウソウ根エキス、イノンド種子エキス、カンゾウ根エキス、インドマツリ根エキス、ハナショウガエキス、緑201、黄4、ヘミデスムスインジクス根エキス、スミラックスグラブラ根エキス、アザジラクタインジカ樹皮エキス、ショウブ根茎エキス、ベチベル根エキス、ベルベリスアリスタタ茎、ヒマラヤスギ木エキス、コロハ種子エキス、コリアンダー果実エキス、クミンエキス、エムベリアリベス根エキス、カンゾウ根エキス、クロヨナ種子油、ニゲラサチバ種子エキス、オランダビュ種子エキス、コミフォラウイッチ樹脂エキス
注文コード
81321165
品番
MED-GLY20P
参考基準価格(税別)¥6,860販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

medimixの石鹸はココナッツオイル、パームオイル、ハーブオイルなどの天然の植物性油脂をベースに天然成分の中でも古代インドの叡智に記されている、長い年月をかけて、評価・検証されている、肌を健やかにする天然ハーブを配合して作られています。美容天然成分が高い濃度で含まれていますので、お肌がしっとりとするのが特徴の石鹸です。

仕様
【フレッシュグリーン】保湿性の高い素材として知られている天然グリセリンのブレントは、肌の保湿性をより高め、肌に柔軟性やしなやかさはりを与えてくれます。
ラカシャディオイルは何年もの間、潤いを与え治癒的な効果が確認されているアーユルヴェーダオイルです。定期的な使用は、角質を取り除き、フリーラジカルを引き起こす損傷を除去し、皮膚の老化を防ぎます。
皮膚にみずみずしい潤いを与える力のある、ナチュラルグリセリン、インドの伝統的エイジングケアオイルであるラカシュアディオイルを配合。これらのブレンドは、皮膚に自然な健やかさをもたらします。
用途
洗顔・ボディ
効果
乾燥が気になる方へ
成分
ステアリン酸、ラウレス硫酸Na、グリセリン、PG、ラウリン酸、水、水酸化Na、PEG-400、香料、塩化Na、ミネラルオイル、セラックロウ、EDTA-2Na、BHT、ウィタニアソムニフェラ根エキス、ウコン根茎エキス、ヒマラヤスギ木エキス、コショウ果実エキス、ハマスゲ根エキス、ビャクダン木エキス、オオバナソケイ花エキス、ナンキョウソウ根エキス、イノンド種子エキス、カンゾウ根エキス、インドマツリ根エキス、ハナショウガエキス、緑201、黄4、ヘミデスムスインジクス根エキス、スミラックスグラブラ根エキス、アザジラクタインジカ樹皮エキス、ショウブ根茎エキス、ベチベル根エキス、ベルベリスアリスタタ茎、ヒマラヤスギ木エキス、コロハ種子エキス、コリアンダー果実エキス、クミンエキス、エムベリアリベス根エキス、カンゾウ根エキス、クロヨナ種子油、ニゲラサチバ種子エキス、オランダビュ種子エキス、コミフォラウイッチ樹脂エキス
質量(g/個)
125
注意
※medimix soapは小さなお子様からご年配の方にもご利用いただいておりますが、ご利用中お肌に異常を感じられる場合には、専門機関にてご相談ください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする