MED-18HB メディミックスアロマソープ medimix(メディミックス) 81321190

MED-18HB メディミックスアロマソープ medimix(メディミックス) 81321190
MED-18HB メディミックスアロマソープ medimix(メディミックス) 81321190

メディミックスアロマソープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は成分・内容量など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
成分
パーム油、水酸化Na、ヤシ油、オレフィン(C14-16)スルホン酸Na、カオリン、タルク、水、香料、硫酸Mg、ケイ酸Na、インドマツリ根エキス、ハナショウガエキス、黄202(1)、緑201、ヘミデスムスインジクス根エキス、スミラックスグラブラ根エキス、アザジラクタインジカ樹皮エキス、ショウブ根茎エキス、ベチベル根エキス、ベルベリスアリスタタ茎、ヒマラヤスギ木エキス、コロハ種子エキス、コリアンダー果実エキス、クミンエキス、エムベリアリベス根エキス、カンゾウ根エキス、クロヨナ種子油、ニゲラサチバ種子エキス、オランダビユ種子エキス、コミフォラウイッチ樹脂エキス
注文コード
81321190
品番
MED-18HB
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

medimixの石鹸はココナッツオイル、パームオイル、ハーブオイルなどの天然の植物性油脂をベースに天然成分の中でも古代インドの叡智に記されている、長い年月をかけて、評価・検証されている、肌を健やかにする天然ハーブを配合して作られています。美容天然成分が高い濃度で含まれていますので、お肌がしっとりとするのが特徴の石鹸です。

仕様
【グリーン】アーユルヴェーダの古典に基づいて選ばれたスキンケアに有益な18種類ものハーブエキスをたっぷりとソープの中に溶かし込んでいます。
そのエキスはお肌に栄養を与え、お肌を内側から元気づけます。素敵な香りが特徴の18ハーブエキスの心の内側からもたらす癒しの体験を感じることができます。
用途
洗顔・ボディ
効果
ニキビ、アセモを防ぎニオイをスッキリと洗い流します
成分
パーム油、水酸化Na、ヤシ油、オレフィン(C14-16)スルホン酸Na、カオリン、タルク、水、香料、硫酸Mg、ケイ酸Na、インドマツリ根エキス、ハナショウガエキス、黄202(1)、緑201、ヘミデスムスインジクス根エキス、スミラックスグラブラ根エキス、アザジラクタインジカ樹皮エキス、ショウブ根茎エキス、ベチベル根エキス、ベルベリスアリスタタ茎、ヒマラヤスギ木エキス、コロハ種子エキス、コリアンダー果実エキス、クミンエキス、エムベリアリベス根エキス、カンゾウ根エキス、クロヨナ種子油、ニゲラサチバ種子エキス、オランダビユ種子エキス、コミフォラウイッチ樹脂エキス
色
グリーン
質量(g/個)
125
注意
※medimix soapは小さなお子様からご年配の方にもご利用いただいておりますが、ご利用中お肌に異常を感じられる場合には、専門機関にてご相談ください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする