- 用途
- 洗顔・ボディ
- 効果
- 気になるニオイ、体臭をキレイに洗い流し、さっぱりうるおいのある肌へ
- 仕様
- 【スカイブルー】清涼感のあるメントールと肌を整えるブロウ種子油がすっきりとした爽快感を与えます。汗ばむ季節やスポーツ後、外回り・通勤後などニオイが気になるシーンにぴったりです。
- 成分
- パーム脂肪酸Na、パーム核脂肪酸Na、香料、グリセリン、メントール、ミリスチン酸イソプロピル、メンタンジオール、カンフル、オレフィン(C14-16)スルホン酸Na、水、ラウリルアルコール、フェノキシエタノール、デシレングリコール、酸化チタン、ブドウ種子油、アロエベラ葉エキス、テトラジブチルヒドロキシヒドロケイヒ酸ペンタエリスリチル、ヘミデスムスインジクス根エキス、アンマロク果実エキス、パボニアオドラタ根、ニゲラサチバ種子エキス、クスノキ木油、青404、ベチベル根油
- 質量(g/個)
- 125