MED-SKY10P メディミックスアロマソープ medimix(メディミックス) 81321251

MED-SKY10P メディミックスアロマソープ medimix(メディミックス) 81321251
MED-SKY10P メディミックスアロマソープ medimix(メディミックス) 81321251

メディミックスアロマソープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は成分・内容量など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(10個)
成分
パーム脂肪酸Na、パーム核脂肪酸Na、香料、グリセリン、メントール、ミリスチン酸イソプロピル、メンタンジオール、カンフル、オレフィン(C14-16)スルホン酸Na、水、ラウリルアルコール、フェノキシエタノール、デシレングリコール、酸化チタン、ブドウ種子油、アロエベラ葉エキス、テトラジブチルヒドロキシヒドロケイヒ酸ペンタエリスリチル、ヘミデスムスインジクス根エキス、アンマロク果実エキス、パボニアオドラタ根、ニゲラサチバ種子エキス、クスノキ木油、青404、ベチベル根油
注文コード
81321251
品番
MED-SKY10P
参考基準価格(税別)¥3,660販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

medimixの石鹸はココナッツオイル、パームオイル、ハーブオイルなどの天然の植物性油脂をベースに天然成分の中でも古代インドの叡智に記されている、長い年月をかけて、評価・検証されている、肌を健やかにする天然ハーブを配合して作られています。美容天然成分が高い濃度で含まれていますので、お肌がしっとりとするのが特徴の石鹸です。

用途
洗顔・ボディ
効果
気になるニオイ、体臭をキレイに洗い流し、さっぱりうるおいのある肌へ
仕様
【スカイブルー】清涼感のあるメントールと肌を整えるブロウ種子油がすっきりとした爽快感を与えます。汗ばむ季節やスポーツ後、外回り・通勤後などニオイが気になるシーンにぴったりです。
成分
パーム脂肪酸Na、パーム核脂肪酸Na、香料、グリセリン、メントール、ミリスチン酸イソプロピル、メンタンジオール、カンフル、オレフィン(C14-16)スルホン酸Na、水、ラウリルアルコール、フェノキシエタノール、デシレングリコール、酸化チタン、ブドウ種子油、アロエベラ葉エキス、テトラジブチルヒドロキシヒドロケイヒ酸ペンタエリスリチル、ヘミデスムスインジクス根エキス、アンマロク果実エキス、パボニアオドラタ根、ニゲラサチバ種子エキス、クスノキ木油、青404、ベチベル根油
質量(g/個)
125
注意
※medimix soapは小さなお子様からご年配の方にもご利用いただいておりますが、ご利用中お肌に異常を感じられる場合には、専門機関にてご相談ください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする