MED-TAR5P メディミックスアロマソープ medimix(メディミックス) 81321260

MED-TAR5P メディミックスアロマソープ medimix(メディミックス) 81321260
MED-TAR5P メディミックスアロマソープ medimix(メディミックス) 81321260

メディミックスアロマソープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は成分・内容量など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(5個)
成分
ステアリン酸、ラウレス硫酸Na、グリセリン、PG、ラウリン酸、水、水酸化Na、PEG-400、香料、塩化Na、ミネラルオイル、EDTA-2Na、アルガニアスピノサ核油、BHT、ウコン根茎エキス、橙205、赤102
注文コード
81321260
品番
MED-TAR5P
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

medimixの石鹸はココナッツオイル、パームオイル、ハーブオイルなどの天然の植物性油脂をベースに天然成分の中でも古代インドの叡智に記されている、長い年月をかけて、評価・検証されている、肌を健やかにする天然ハーブを配合して作られています。美容天然成分が高い濃度で含まれていますので、お肌がしっとりとするのが特徴の石鹸です。

仕様
【ゴールド】ターメリックは、お肌にとても良いハーブとして知られており、アルガンオイルとナチュラルグリセリンなどお肌に良い成分をぎっしりとブレンドしたソープです。
ターメリック(ウコン)はアンチエイジングと美肌効果があるハーブとしてアーユルヴェーダでは、紀元前から使われている中心的で伝統的なハーブです。これに近代において爆発的に人気となったアルガンオイルをブレンドして、新旧の良い素材が生み出す力が肌に潤いをあたえ、健やかにします。
用途
洗顔・ボディ
効果
美肌を追求したい方へ
成分
ステアリン酸、ラウレス硫酸Na、グリセリン、PG、ラウリン酸、水、水酸化Na、PEG-400、香料、塩化Na、ミネラルオイル、EDTA-2Na、アルガニアスピノサ核油、BHT、ウコン根茎エキス、橙205、赤102
質量(g/個)
125
注意
※medimix soapは小さなお子様からご年配の方にもご利用いただいておりますが、ご利用中お肌に異常を感じられる場合には、専門機関にてご相談ください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする