PY-SL68 クラッド 超羽釜 舞 3合炊 片力商事 81321497

クラッド 超羽釜 舞 3合炊

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81321497
品番
PY-SL68
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

クラッド材による熱伝導で熱が釜全体に伝わり短時間でお米が均一に美味しく炊き上がります。

用途
野外での直火はもちろん家庭用ガス・IHに対応し幅広い調理が可能。
TGK品番
1-2104-0802
材質
【羽釜】ステンレス+アルミニウム【蓋】木製
寸法(mm)
185×182×130
直径×深さ(mm)
140×86(内径)
注意
※内面から羽の部分まで2コートフッ素加工を施しお手入も簡単

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボビン/ホビンケース/釜」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする