65M550M 4K液晶レグザ M550Mシリーズ REGZA 81335627

65M550M 4K液晶レグザ M550Mシリーズ REGZA 81335627
65M550M 4K液晶レグザ M550Mシリーズ REGZA 81335627
65M550M 4K液晶レグザ M550Mシリーズ REGZA 81335627
65M550M 4K液晶レグザ M550Mシリーズ REGZA 81335627
65M550M 4K液晶レグザ M550Mシリーズ REGZA 81335627
65M550M 4K液晶レグザ M550Mシリーズ REGZA 81335627
65M550M 4K液晶レグザ M550Mシリーズ REGZA 81335627
65M550M 4K液晶レグザ M550Mシリーズ REGZA 81335627
65M550M 4K液晶レグザ M550Mシリーズ REGZA 81335627
65M550M 4K液晶レグザ M550Mシリーズ REGZA 81335627
65M550M 4K液晶レグザ M550Mシリーズ REGZA 81335627
65M550M 4K液晶レグザ M550Mシリーズ REGZA 81335627
65M550M 4K液晶レグザ M550Mシリーズ REGZA 81335627
65M550M 4K液晶レグザ M550Mシリーズ REGZA 81335627
65M550M 4K液晶レグザ M550Mシリーズ REGZA 81335627
65M550M 4K液晶レグザ M550Mシリーズ REGZA 81335627
65M550M 4K液晶レグザ M550Mシリーズ REGZA 81335627
65M550M 4K液晶レグザ M550Mシリーズ REGZA 81335627
65M550M 4K液晶レグザ M550Mシリーズ REGZA 81335627
65M550M 4K液晶レグザ M550Mシリーズ REGZA 81335627
65M550M 4K液晶レグザ M550Mシリーズ REGZA 81335627

4K液晶レグザ M550Mシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
サイズ65型
内容量1台注文コード81335627品番65M550M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン
あざやかで高精細な映像世界へ
健康的で自然な質感の人肌を再現
バランスの良いクリアな高音質で映像体験を心地よく

付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90501)、転倒防止用バンド2本、転倒防止用ネジ(短)2本・ネジ(長)2本質量(kg)19.0/18.5(スタンド含む/本体のみ)サイズ65型消費電力(W)定格動作時(リモコン待機時/機能動作時):197(0.5/15)入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]スピーカーフルレンジ:2個端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1出力端子光デジタル音声出力端子:1画素数3840×2160 [4Kパネル]RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)年間消費電力量(kWh/年)146(100%)グリーン購入法適合サウンドシステムレグザパワーオーディオシステム音声出力20W(同時駆動) メインスピーカー(10W+10W)パネル4K液晶パネル画面寸法(mm)幅×高さ:1428×804/対角:1639HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P・【HDMI(R)2.1規格対応機能】eARC、ALLM発売年2023年チューナー数新4K衛星放送:2、地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)145.1×85.9×32.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする