メイン
アークランドサカモト
彫刻刀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
81335810
品番
GX-DM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
木工、彫刻作業に
材質
刃は付鋼製、刀身:SKS-2 柄:ABS樹脂、エラストマー樹脂
全長(mm)
162
色
パープル
種類
大丸刀
刃幅(mm)
10
材質(グリップ)
滑りにくいエラストマー樹脂