メイン
WIZ'A
ステープルリムーバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81336257
品番
WZSR-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
用途
ホチキスの芯や、タッカーのステープル外しに
仕様
疲れにくい大き目グリップ、てこの原理で抜けやすい形状
材質
刃部:ステンレス、錆びにくいステンレス製
色
ブラック
対応幅(mm)
ステープル:8以上