浅香工業
軽量棚 100kg 高さ2100mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
奥行(mm)
600
450
600
300
間口(mm)
1500
1200
1500
1800
875
棚段数
5
5
6
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81339836
品番
A1-756-5
参考基準価格(税別)
¥54,580
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
軽量・小物の保管に最適。
用途
事務所や倉庫の整理
寸法(mm)
L型40×40
色
ホワイトグレー
高さ(mm)
2100
タイプ
開放型
奥行(mm)
600
間口(mm)
1500
耐荷重(kg/段)
(等分布荷重)100
棚段数
5
棚ピッチ(mm)
50
総耐荷重(kg)
(等分布荷重)400/台
取扱説明書:
(0.98MB)
注意
※棚間口寸法、棚奥行寸法は棚板サイズです
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません